{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Skärdjup fullspår 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,065 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,09 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202238 16 | |
EAN/GTIN | 4067263238256 | |
Tillverkarens nummer | 202238 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 16 mm
på begäran
I lager
92 styck i lager
1 621,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
172 styck i lager
1 621,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
2 616,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Skärdjup fullspår 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
Färgring | gul | gul | gul |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |