{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Skärdjup fullspår 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,07 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202238 12 | |
EAN/GTIN | 4067263238249 | |
Tillverkarens nummer | 202238 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 12 mm
på begäran
I lager
102 styck i lager
983,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
201 styck i lager
983,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 483,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | gul | gul | gul |
totallängd L | 100 mm | 100 mm | 93 mm |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e6 |
Typ | W | W | W |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |