{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 12 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,9 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202170 3 | |
EAN/GTIN | 4045197454652 | |
Tillverkarens nummer | 202170 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs DIN 6535 HSC 3 mm
på begäran
I lager
55 styck i lager
390,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
491 styck i lager
200,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 50 | 57 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 | 45 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |