{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 26 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,7 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202170 12 | |
EAN/GTIN | 4045197454713 | |
Tillverkarens nummer | 202170 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs DIN 6535 HSC 12 mm
på begäran
I lager
53 styck i lager
866,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
278 styck i lager
552,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 12 | 12 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 |