{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,03 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201920 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197114846 | |
Tillverkarens nummer | 201920 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-minifräs, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
356,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
215 styck i lager
271,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 8 mm | 8 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | 0,028 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,03 mm | 0,03 mm |