{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,02 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201920 1 | |
EAN/GTIN | 4045197114754 | |
Tillverkarens nummer | 201920 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-minifräs 1 mm
på begäran
I lager
290 styck i lager
233,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
592 styck i lager
274,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 |
totallängd L | 38 | 38 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärlängd Lc | 2 | 2 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,005 | 0,005 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |