{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201630 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197264107 | |
Tillverkarens nummer | 201630 1,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 1,1 mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
324,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
200 styck i lager
175,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad |
totallängd L | 50 mm | 38 mm |
Skär-⌀ DC | 1,1 mm | 1,1 mm |
Skärlängd Lc | 3 mm | 2 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 45 grad |
Typ | N | N |
Tandantal Z | 2 | 3 |