Hörnradiefräs, obelagd, Radie r H11 DC: 8mm

Art-nr.: 194220 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
83 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Radie r H11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Borrtolerans: H11
  • Tandantal Z: 4
  • Matningsriktning: horisontell
  • Skaft: DIN 1835 B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Radie r 8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Borrtolerans H11
Tandantal Z 4
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
liten diameter D3 8 mm
stor diameter D2 24 mm
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 71 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Radiefräsning framåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,015 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Hörnradiefräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 194220 8
EAN/GTIN 4045197109989
Tillverkarens nummer 194220 8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
138
Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med raka tänder. Ytan specialbehandlad.

Användningsdata:

För avrundning och avgradning av kanter och konturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen