{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 1,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Borrtolerans | H11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 6 mm | |
stor diameter D2 | 9 mm | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikelnummer | 194220 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197109910 | |
Tillverkarens nummer | 194220 1,5 |