Spårfräs, obelagd, ⌀ DC × LC h11 × e8: 16,5X5mm

Art-nr.: 194010 16,5X5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16,5 mm
Skärlängd Lc 5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil m. sicksacktandning
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 10
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
För woodruffkilar DIN 6888 5,0×6,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 194010 16,5X5
EAN/GTIN 4045197109231
Tillverkarens nummer 194010 16,5X5
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Skär på periferin, med sicksacktandning.
Sidoytorna är frislipade och kan därför inte fastna i arbetsstycket.
Ytan specialbehandlad.

Anmärkning:

För fräsning av T-spår enligt DIN 6888 ellerför fräsning av små spår.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen