{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16,5 mm | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 10 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
För woodruffkilar DIN 6888 | 4,0×6,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 194010 16,5X4 | |
EAN/GTIN | 4045197109224 | |
Tillverkarens nummer | 194010 16,5X4 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |