{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,15×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,18 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192930 12 | |
EAN/GTIN | 4045197108906 | |
Tillverkarens nummer | 192930 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HSS-Co8 12 mm
på begäran
I lager
164 styck i lager
699,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
727,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
989 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | grön | Utan |
Norm | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 |