{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,15×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 141 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192930 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108920 | |
Tillverkarens nummer | 192930 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
på begäran
I lager
171 styck i lager
1 302,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 359,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
1 429,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 638,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Fräsprofil | HR | NF | WR | NR |
totallängd L | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skärlängd Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |