{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HRF | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,059 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192895 18 | |
EAN/GTIN | 4045197274793 | |
Tillverkarens nummer | 192895 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar MTC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 18mm
på begäran
I lager
136 styck i lager
2 302,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 252,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 133,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 549,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
2 131,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
862,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
Skärmaterial | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |