{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HRF | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192895 10 | |
EAN/GTIN | 4045197274755 | |
Tillverkarens nummer | 192895 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar MTC HSS-E-SPM 10 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 096,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
115 styck i lager
887,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
1 060,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
503 styck i lager
432,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Skärlängd Lc | 22 | 13 | 22 | 22 |
Skärmaterial | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Spiralvinkel | 45 | 30 | 30 | 38 |