{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192850 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108265 | |
Tillverkarens nummer | 192850 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar 20 mm
på begäran
I lager
554 styck i lager
727,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
180 styck i lager
1 376,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
218 styck i lager
1 300,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsprofil | HR | HR | HR |
totallängd L | 104 | 104 | 141 |
Invändig | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | ±0,12 | js12 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 |