{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 45 mm | |
totallängd L | 121 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191637 25 | |
EAN/GTIN | 4045197838995 | |
Tillverkarens nummer | 191637 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fräs HSS-E-SPM HPC 25 mm
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 930,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 863,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
3 003,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
totallängd L | 121 | 102 | 121 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärlängd Lc | 45 | 26 | 45 |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | k12 | k12 |
Tandantal Z | 4 | 5 | 5 |