{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191637 14 | |
EAN/GTIN | 4045197838957 | |
Tillverkarens nummer | 191637 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fräs HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
på begäran
I lager
114 styck i lager
597,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
879,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
809,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 099,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 632,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
1 336,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Skärlängd Lc | 26 mm | 16 mm | 27 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm |
Skärmaterial | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |