{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191290 5 | |
EAN/GTIN | 4045197531223 | |
Tillverkarens nummer | 191290 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
på begäran
I lager
103 styck i lager
500,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
267 styck i lager
354,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
188 styck i lager
235,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
191 styck i lager
270,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
214 styck i lager
297,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
206 styck i lager
556,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | ±0,12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |