{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191290 16 | |
EAN/GTIN | 4045197531285 | |
Tillverkarens nummer | 191290 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-PM 16 mm
på begäran
I lager
226 styck i lager
1 395,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
1 020,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
724,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
279 styck i lager
883,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | Verkstadsnorm | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 |
Typ | N | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,034 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 6 |