{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Tolerans nom.-⌀ | js14 | |
Tandantal Z | 1 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,23 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 190730 8X120 | |
EAN/GTIN | 4045197098719 | |
Tillverkarens nummer | 190730 8X120 |