Fräs, TiAlN, ⌀×Längd js14 DC: 5X60mm

Art-nr.: 190730 5X60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
705 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×Längd js14 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Tolerans nom.-⌀: js14
  • Tandantal Z: 1
  • Spiralvinkel: 30
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 5
Tolerans nom.-⌀ js14
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 14 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,13 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 190730 5X60
EAN/GTIN 4045197098689
Tillverkarens nummer 190730 5X60

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Speciell skärgeometri för aluminium och plast.
Skär både på sidan och i änden med endast ett skär.

Användningsdata:

För urfräsning av spår i dörrar och fönster av aluminium eller plast med högvarviga specialfräsmaskiner (Elu, Haffner osv.).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen