{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 350 mm | |
Tjocklek | 3,4 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 108 | |
Delning t | 10 mm | |
Medbringarhål antal | 2;4 | |
Medbringarhål diameter | 8;12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Beläggning | VHM | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179700 350X40F | |
EAN/GTIN | 4045197096180 | |
Tillverkarens nummer | 179700 350X40F |