{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 300 mm | |
Tjocklek | 3,2 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
hål-⌀ | 30 mm | |
Tandantal Z | 96 | |
Delning t | 9,8 mm | |
Medbringarhål antal | 2;2 | |
Medbringarhål diameter | 7;11 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 42;63 mm | |
Passar till sågfabrikat | Kaltenbach | |
Beläggning | VHM | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179700 300X30F | |
EAN/GTIN | 4045197096159 | |
Tillverkarens nummer | 179700 300X30F |