{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 400 mm | |
Tänder per tum | 6 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 32 mm | |
Tjocklek | 1,6 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikelnummer | 171100 400/6 | |
EAN/GTIN | 7311518113933 | |
Tillverkarens nummer | 3809-400-32-1.60-6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sågblad (maskinsåg), Bimetall, Längd L / tänder per tum: 400/6
på begäran
I lager
76 styck i lager
Från
1
st
345,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
287,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
Från
1
st
251,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
209,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bredd | 32 mm | 32 mm |
längd L | 400 mm | 400 mm |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tjocklek | 1,6 mm | 2 mm |
Tänder per tum | 6 | 6 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |