Sågblad (maskinsåg), Bimetall, Längd L / tänder per tum: 350/6

Art-nr.: 171100 350/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    278,65  SEK / st.
  • Från 10st.
    232,25  SEK / st.
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd L / tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Tandning: normal

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 350 mm
Tänder per tum 6
Skärmaterial Bimetall
Tandning normal
Bredd 32 mm
Tjocklek 1,6 mm
Fastspännings-hål-⌀ 8,5 mm
Produktslag Maskinsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 171100 350/6
EAN/GTIN 7311518113810
Tillverkarens nummer 3809-350-32-1.60-6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

BAHCO Bimetall − en HSS-tandlist är sammansvetsad med en elastiskt bladstomme av specialstål genom elektronstrålsvetsning i högvakuum. Det gör sågbladen extremt hårda vid tandspetsarna och de får samtidigt en enorm elasticitet och mycket hög brotthållfasthet också vid stor matningshastighet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen