{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Skärlängd Lc | 44 mm | |
Utkragningslängd L1 | 104 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164344 13 | |
EAN/GTIN | 4045197857699 | |
Tillverkarens nummer | 164344 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-NC-maskinbrotsch konfigurerbar 13 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
2 468,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 310,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
724,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
329 styck i lager
2 386,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
3 068,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Färgring | grön | grön | Utan | grön | grön |
totallängd L | 151 | 151 | 152 | 150 | 150 |
Nominell ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Norm | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 44 | 44 | 76 | 44 | 44 |
Skärmaterial | VHM | VHM | HSS | VHM | VHM |