{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 9,700 mm - 10,050 mm | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 91 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164344 10 | |
EAN/GTIN | 4045197857644 | |
Tillverkarens nummer | 164344 10 |