{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,02 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | 0 / 0,004 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 37 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162902 3,02 | |
EAN/GTIN | 4062406137496 | |
Tillverkarens nummer | 162902 3,02 |