NC-brotsch 11,96 mm

Art-nr: 162902 11,96
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tolerans: 0 / 0,005
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 11,96 mm
    Beläggning obelagd
    Tolerans 0 / 0,005
    Skärmaterial HSS E
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    Skaft DIN 1835 A
    Användning vid håltyp vid genomgående hål
    Skärlängd Lc 44 mm
    Utkragningslängd L1 110 mm
    totallängd L 151 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftdiameter Ds 10 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
    Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
    Färgring grön
    Produktslag Phillips-BIT

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 162902 11,96
    EAN/GTIN 4062406146535
    Tillverkarens nummer 162902 11,96

    Användningstabell

    Alu
    N
    20
    Alu (kortspånig)
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    10
    Stål < 900 N/mm²
    P
    7
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    5
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Brotschar som 162900, men i 1/100-dimension.
    NC-anpassat utförande motsvarande DIN 212 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Inga specialhållare krävs.
    Med långa skäreggar och vänsterspiral.
    Toleransuppgifter:
    Storlek 1,01 – 5,5: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,004 mm.
    Storlek 5,51 – 12,05: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,005 mm.
    Beställningsexempel:
    Önskad diameter 6,24 mm - beställningsuppgift: Artikelnummer 162902 6,24.
    Brotschen levereras med 6,24 mm i toleransklassen 0 / +0,005 mm.
    Leveranstid allt efter tillgänglighet från lager eller efter högst en arbetsvecka.

    Den diameter som behövs för önskad passning framgår av tabellen nedan (sida 231). Ofta kan man också med en enda brotsch täcka in ytterligare passningar, eftersom toleransmåtten kan överlappa varandra.

    Anmärkning:

    Brotschar i heltals. och 1/10-dimension för H7-passning se nr 162900.
    Brotschar för diameter och passning enligt uppgift se nr 162951.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen