Maskinändbrotsch Diameter och passning kan konfigureras, obelagd, Nominell ⌀ DC: 8mm

Art-nr.: 162830 8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h6
  • Antal skär Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft Cylindriskt skaft med h6
⌀-Område 7,631 mm - 8,200 mm
Ändsnitt 3 mm
Skärlängd Lc 24 mm
Utkragningslängd L1 71 mm
totallängd L 117 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 8 mm
Färgring grön
konfigurerbara toleranser A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbara egenskaper 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Phillips-BIT

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 162830 8
EAN/GTIN 4062406166410
Tillverkarens nummer 162830 8
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
25
Alu
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Ändskärande maskinbrotsch för att uppnå bästa möjliga måttnoggrannhet. Optimerad ändskärning möjliggör en exakt linjeringsnoggrannhet för det skapade borrhålet. Rakspårsutförande med långa spånspår för optimal spånborttransport.

Användningsdata:

För korrigering av smärre positioneringsfel vid den föregående borrbearbetningen. För att åstadkomma exakt linjerande i följd liggande hål. Vid högsta möjliga krav på hålets rakhet. Brotschning till hålbottnen och av genomgående hål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen