{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
⌀-Område | 5,201 mm - 5,700 mm | |
Ändsnitt | 2 mm | |
Skärlängd Lc | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 | 59 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162830 5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406166366 | |
Tillverkarens nummer | 162830 5,5 |