{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 4,5 mm | |
Skärlängd Lc | 75 mm | |
Utkragningslängd L1 | 85,5 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064358 | |
Tillverkarens nummer | 162800 6,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nithålsbrotsch 6,4 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 038,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
299,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
630,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 273,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 608,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 85,5 | 64 | 64 | 59 | 59 |
totallängd L | 151 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Nominell ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Skaft | Morsekona | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | DIN 6535 HA | DIN 6535 HSC |
Skärlängd Lc | 75 | 28 | 28 | 26 | 26 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | VHM | VHM |