NPT-brotsch 1:16, NPT: 1/16

Art-nr.: 162650 1/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

NPT Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Konförhållande: 1:16
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

liten diameter D3 5,95 mm
stor diameter D2 7 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Konförhållande 1:16
Invändig nej
Antal skär Z 6
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 17 mm
totallängd L 70 mm
skaftstorlek □ 4,9 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162650 1/16
EAN/GTIN 4067263912217
Tillverkarens nummer 162650 1/16

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen