{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
liten diameter D3 | 28 mm | |
stor diameter D2 | 30,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Konförhållande | 1:16 | |
Invändig | nej | |
Antal skär Z | 10 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 130 mm | |
skaftstorlek □ | 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162650 1 | |
EAN/GTIN | 4045197940896 | |
Tillverkarens nummer | 162650 1 |