{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
liten diameter D3 | 19,8 mm | |
stor diameter D2 | 24,8 mm | |
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Konförhållande | 1:50 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 250 mm | |
totallängd L | 310 mm | |
skaftstorlek □ | 18 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 161200 20 | |
EAN/GTIN | 4045197088994 | |
Tillverkarens nummer | 161200 20 |