Stifthåls-brotsch 1:50, obelagd, Nominell ⌀ DC: 14mm

Art-nr.: 161200 14
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 9
  • Konförhållande: 1:50
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

liten diameter D3 13,8 mm
stor diameter D2 18 mm
Nominell ⌀ DC 14 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 9
Konförhållande 1:50
Invändig nej
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 210 mm
totallängd L 255 mm
skaftstorlek □ 12,5 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 161200 14
EAN/GTIN 4045197088970
Tillverkarens nummer 161200 14
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Koniskt stigande skäreggar (1 mm på 50 mm längd).
Strl 1,2−2,5 − med raka spår Form A.
Strl 3−25 − spiralformat. Form B.

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål manuellt för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737(DIN 7977, 7978).

Rekommendation:

För utgångshålet används borr för koniska pinnar nr 116310.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen