{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 80 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Skaft | Morsekona | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 25 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
morsekona MK | 4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150860 80 | |
EAN/GTIN | 4045197087454 | |
Tillverkarens nummer | 150860 80 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Konisk försänkare form D 60°, obelagd, ⌀ DC: 80mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 137,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 346,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 989,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 200 mm | 190 mm | 190 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | 90 grad | 90 grad |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
morsekona MK | 4 | 4 | 4 |