Konisk försänkare form D 60° 25 mm

Art-nr.: 150860 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Morsekona
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 334
Skaft Morsekona
Invändig nej
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150860 25
EAN/GTIN 4045197087409
Tillverkarens nummer 150860 25

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spåren är upp till storlek 31,5 slipade ur ett massivt ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.
Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Konisk försänkare form D 60° 25 mm

Konisk försänkare form D 60° 25 mm

på begäran
I lager
23 styck i lager
592,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager
776,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
537,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager
1 111,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färgring Utan Utan Utan Utan
Invändig nej nej nej nej
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad 90 grad 90 grad 90 grad

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen