Konisk försänkare form C 60° 8 mm

Art-nr.: 150820 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
222 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 8 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 334
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150820 8
EAN/GTIN 4045197087201
Tillverkarens nummer 150820 8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.
Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Konisk försänkare form C 60° 8 mm

Konisk försänkare form C 60° 8 mm

på begäran
I lager
222 styck i lager
153,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
564 styck i lager
159,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
887 styck i lager
109,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
328 styck i lager
184,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 124,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
97 styck i lager
196,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utvändig ⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Beläggning obelagd obelagd obelagd obelagd obelagd obelagd
totallängd L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS HSS HSS HSS E VHM HSS
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
minsta försänkar-⌀ för hål från 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen