Konisk försänkare 90° 37 mm

Art-nr.: 150395 37
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
240 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Skaft: Morsekona

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 37 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 D
Skaft Morsekona
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 4,8 mm
totallängd L 118 mm
morsekona MK 2
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M20
för sänkskruvar DIN 7991 M20
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,25 mm/v
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 4,8 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150395 37
EAN/GTIN 4045197086952
Tillverkarens nummer 150395 37

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-⌀ så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Konisk försänkare i prisvärt utförande.

Anmärkning:

Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Konisk försänkare 90° 37 mm

Konisk försänkare 90° 37 mm

på begäran
I lager
240 styck i lager
675,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager
990,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager
1 392,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 3 3 3
Utvändig ⌀ 37 mm 37 mm 37 mm
Färgring Utan Utan Utan
totallängd L 118 mm 118 mm 118 mm
Skärmaterial HSS HSS HSS
minsta försänkar-⌀ för hål från 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen