{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 100 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekona | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 28 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
morsekona MK | 4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 28 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150395 100 | |
EAN/GTIN | 4045197087003 | |
Tillverkarens nummer | 150395 100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 100mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 245,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 916,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 200 mm | 200 mm |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Morsekona | Morsekona |
förborrningshål-⌀ | 28 mm | 28 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 28 mm | 28 mm |