{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Beläggning | AlTiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 2,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150393 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406277178 | |
Tillverkarens nummer | 150393 10,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 10,4 mm
på begäran
I lager
82 styck i lager
451,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
697 styck i lager
466,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
224,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
132 styck i lager
768,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
188 styck i lager
238,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Beläggning | AlTiCN | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Färgring | blå | grön | Utan | grön | grön |
totallängd L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |