Sats, koniska försänkare nr 150378 med kassett 90° 7

Art-nr: 150381 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal försänkare Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    antal försänkare 7
    Beläggning obelagd
    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skärmaterial HSS E
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Färgring blå
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 150381 7
    EAN/GTIN 4045197086440
    Tillverkarens nummer 150381 7

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    27
    Stål < 900 N/mm²
    P
    27
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    vått minimal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Satser med koniska försänkare i kassett.
    Praktiska vid montering och användning i verkstäder.
    Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
    Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
    Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

    Innehåll:

    vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

    Anmärkning:

    Levereras i kassett nr 150370 storlek 6.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen