Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90° 10,4 mm

Art-nr.: 150372 10,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
114 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 10,4 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2,5 mm
totallängd L 157 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M5
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 2,5 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150372 10,4
EAN/GTIN 4045197086174
Tillverkarens nummer 150372 10,4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN 335-C. Med extra långt cylindriskt skaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen