{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Steel | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150184 25 | |
EAN/GTIN | 4062406524494 | |
Tillverkarens nummer | 150184 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 25 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
615,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
433 styck i lager
1 046,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 67 | 67 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |