{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M10 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Steel | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150184 20,5 | |
EAN/GTIN | 4062406524470 | |
Tillverkarens nummer | 150184 20,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 20,5 mm
på begäran
I lager
272 styck i lager
445,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
566 styck i lager
791,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
219 styck i lager
378,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 099,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
278 styck i lager
786,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | obelagd | TiAlN | AlTiCN |
Färgring | grön | grön | Utan | grön | blå |
totallängd L | 63 | 63 | 63 | 114 | 63 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | DIN 335 C |