{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150175 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085764 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konisk försänkare 90° 10,4 mm
på begäran
I lager
1 266 styck i lager
131,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
949 styck i lager
179,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 50 | 50 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |