Avgradningsförsänkarsats nr 150065 i kassett 90°

Art-nr: 150070
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skärmaterial HSS
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Färgring Utan
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 150070
    EAN/GTIN 4045197185808
    Tillverkarens nummer 150070

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    33
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Speciell skärgeometri som ger tunna spån. Spånen drivs genom det lutande borrhålet ut i skaftriktningen.

    Leveransinnehåll:

    Vardera 1 av försänkare: nr 150065 strl 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (försänkningsområde 2−25 mm).
    Förvaring i: Plastkassett

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen