{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 5,5 mm - 16 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M9 − M27 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 7 mm - 20 mm | |
totallängd | 480 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikelnummer | 148410 4 | |
EAN/GTIN | 4062406210410 | |
Tillverkarens nummer | 148410 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Tappsvängjärn, inställbart 4
på begäran
I lager
267 styck i lager
437,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
801,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 480 | 480 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
för handgängtappar DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 7 ;20 | 7 ;20 |
Produktslag | Tappsvängjärn | Tappsvängjärn |